›

SKINTOP MS-HF-M SC M20X1.5

Cod. Rexel RR53112532
Cod. Produttore 53112532
Cod. EAN 4044777575169

Informazioni principali

  • Serie: MS-HF-M SC
  • Filettatura: M20x1.5
  • Materiale: resistente
  • Connessione: sicura e duratura
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: innovativo
  • Prestazioni: elevate
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-HF-M SC M20, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design innovativo e funzionale, il SKINTOP MS-HF-M SC M20 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel campo elettrico. Scegli un prodotto che unisce praticità e resistenza. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-HF-M SC M20, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design innovativo e funzionale, il SKINTOP MS-HF-M SC M20 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel campo elettrico. Scegli un prodotto che unisce praticità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-HF-M SC M20X1.5