›

SKINTOP MS-HF-M SC M16X1.5

Cod. Rexel RR53112531
Cod. Produttore 53112531
Cod. EAN 4044777575152

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazione: Installazioni industriali
  • Montaggio: Semplice e sicuro
  • Serie: SKINTOP MS-HF-M
  • Durata: Affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-HF-M SC M16X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in installazioni industriali e impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità del cablaggio. La filettatura M16x1.5 permette un montaggio semplice e sicuro, adattandosi a diverse configurazioni di quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a mantenere elevate prestazioni elettriche e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-HF-M SC M16X1.5