›

SKINTOP MS-HF-M BRUSH M63X1.5

Cod. Rexel RR53112547
Cod. Produttore 53112547
Cod. EAN 4044777575251

Informazioni principali

  • Serie: MS-HF-M
  • Filettatura: M63x1.5
  • Materiale: Ottone di alta qualità
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Polvere e umidità
  • Montaggio: Preciso e sicuro
  • Funzione: Passaggio cavi

Descrizione del prodotto

Pressacavo SKINTOP MS-HF-M con filettatura M63x1.5, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità del cablaggio. Adatto per utilizzi che richiedono una tenuta stabile e durevole, facilita l'installazione grazie al design ergonomico e alla filettatura standardizzata. Questo pressacavo è ideale per impianti elettrici professionali dove è richiesta elevata qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-HF-M BRUSH M63X1.5 è realizzato in ottone di alta qualità, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. La filettatura di tipo metrico M63x1.5 assicura un montaggio preciso e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro polvere e umidità. Questo componente è progettato per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo la tenuta stagna, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-HF-M BRUSH M63X1.5