›

SKINTOP KR-M 63X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115275
Cod. Produttore 54115275
Cod. EAN 4044773273991

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 63 mm
  • Passo filettatura: 1,5 mm
  • Certificazione: ATEX
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Resistente
  • Finitura: Nera
  • Applicazioni: Ambient industriali
  • Serie: SKINTOP KR-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP KR-M 63X1.5 ATEX PLUS BK è progettato per garantire una protezione ottimale in ambienti industriali con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una tenuta stagna per cavi di diametro 63 mm con passo 1.5. La sua costruzione robusta e la certificazione ATEX lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e una maggiore durabilità nel tempo. Questo pressacavo è una soluzione affidabile per il passaggio e la protezione dei cavi in ambienti critici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 63X1.5 ATEX PLUS BK