› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP KR-M 32X1.5 ATEX PLUS BU

Cod. Rexel RR54115445
Cod. Produttore 54115445
Cod. EAN 4044773273694

Informazioni principali

  • Diametro: 32 mm
  • Filettatura: 1,5
  • Protezione: ATEX
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Ambienti esplosivi
  • Connessione: Sicura e robusta
  • Serie: KR-M
  • Colore: Blu

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP KR-M 32X1,5 ATEX PLUS BU è un componente essenziale per applicazioni elettriche in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una protezione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta garantisce una connessione sicura, mentre il design specifico per l'uso in condizioni ATEX assicura conformità e sicurezza. Con un diametro di 32 mm e una filettatura di 1,5, è ideale per una vasta gamma di installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP KR-M 32X1,5 ATEX PLUS BU è un componente essenziale per applicazioni elettriche in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una protezione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta garantisce una connessione sicura, mentre il design specifico per l'uso in condizioni ATEX assicura conformità e sicurezza. Con un diametro di 32 mm e una filettatura di 1,5, è ideale per una vasta gamma di installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 32X1.5 ATEX PLUS BU