› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP KR-M 32X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115245
Cod. Produttore 54115245
Cod. EAN 4044773335606

Informazioni principali

  • Serie: KR-M
  • Tensione nominale: 32X1,5
  • Certificazione: ATEX PLUS
  • Colore: Nero
  • Protezione cavi: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Ambientie esplosivi
  • Design: Robusto

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP KR-M 32X1,5 ATEX PLUS BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio di esplosione. Realizzato in materiali resistenti, questo dispositivo offre un'ottima protezione per i cavi, mantenendo la loro integrità anche in condizioni difficili. Il design robusto e la finitura nera conferiscono un aspetto professionale, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La classificazione ATEX assicura che sia conforme agli standard di sicurezza più elevati. Descrizione del produttore: Il SKINTOP KR-M 32X1,5 ATEX PLUS BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio di esplosione. Realizzato in materiali resistenti, questo dispositivo offre un'ottima protezione per i cavi, mantenendo la loro integrità anche in condizioni difficili. Il design robusto e la finitura nera conferiscono un aspetto professionale, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La classificazione ATEX assicura che sia conforme agli standard di sicurezza più elevati.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 32X1.5 ATEX PLUS BK