› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP KR-M 25X1.5 ATEX PLUS BU

Cod. Rexel RR54115435
Cod. Produttore 54115435
Cod. EAN 4044773273915

Informazioni principali

  • Serie: KR-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro filettatura: 25x1,5 mm
  • Certificazione: ATEX
  • Colore: blu
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: ambienti esplosivi
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP KR-M 25X1,5 ATEX PLUS BU, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni in ambienti esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo connettore offre prestazioni eccellenti in condizioni critiche. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione. Ideale per professionisti che cercano sicurezza e affidabilità, il SKINTOP KR-M è la scelta perfetta per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP KR-M 25X1,5 ATEX PLUS BU, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni in ambienti esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo connettore offre prestazioni eccellenti in condizioni critiche. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione. Ideale per professionisti che cercano sicurezza e affidabilità, il SKINTOP KR-M è la scelta perfetta per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 25X1.5 ATEX PLUS BU