› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP KR-M 25X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115235
Cod. Produttore 54115235
Cod. EAN 4044773335637

Informazioni principali

  • Serie: KR-M
  • Diametro: 25 mm
  • Filettatura: 1,5
  • Certificazione: ATEX
  • Colore: nero
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Uso: ambienti esplosivi

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP KR-M 25X1,5 ATEX PLUS BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre prestazioni eccezionali e una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua finitura in nero conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli SKINTOP KR-M per una soluzione sicura e robusta nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP KR-M 25X1,5 ATEX PLUS BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre prestazioni eccezionali e una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua finitura in nero conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli SKINTOP KR-M per una soluzione sicura e robusta nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 25X1.5 ATEX PLUS BK