›

SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BU

Cod. Rexel RR54115425
Cod. Produttore 54115425
Cod. EAN 4044773273939

Informazioni principali

  • Filettatura: M20x1.5
  • Certificazione: ATEX
  • Protezione: Polveri e liquidi
  • Colore: Blu
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: KR-M
  • Sicurezza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BU è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e certificato ATEX, assicura protezione ottimale contro polveri e liquidi, mantenendo l'integrità delle connessioni elettriche. La filettatura M20x1.5 facilita il montaggio e l'adattamento a diverse applicazioni industriali. La finitura blu aggiunge un elemento distintivo e permette un rapido riconoscimento del componente. Questo pressacavo è ideale per impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e durabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BU