›

SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115225
Cod. Produttore 54115225
Cod. EAN 4044773335675

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP KR-M
  • Diametro filettatura: 20x1.5
  • Protezione: ATEX Plus
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Tenuta: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Conformità: normative ATEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BK è un componente essenziale per la protezione e il fissaggio sicuro dei cavi in ambienti industriali. Progettato per garantire una tenuta affidabile, offre elevata resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità, assicurando la conformità alle normative ATEX per atmosfere potenzialmente esplosive. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pressacavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità del sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BK