› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU

Cod. Rexel RR54115415
Cod. Produttore 54115415
Cod. EAN 4044773273953

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP KR-M
  • Tensione: 16X1,5
  • Protezione: ATEX PLUS
  • Colore: Blu
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Ambienti esplosivi
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Visibilità: Alta

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP KR-M 16X1,5 ATEX PLUS BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti a rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua finitura in blu non solo offre un aspetto elegante, ma assicura anche una visibilità eccellente. Scegli SKINTOP KR-M per una soluzione di connessione sicura e innovativa. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP KR-M 16X1,5 ATEX PLUS BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti a rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua finitura in blu non solo offre un aspetto elegante, ma assicura anche una visibilità eccellente. Scegli SKINTOP KR-M per una soluzione di connessione sicura e innovativa.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU