› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115215
Cod. Produttore 54115215
Cod. EAN 4044773335712

Informazioni principali

  • Serie: KR-M
  • Diametro: 16x1,5 mm
  • Certificazione: ATEX
  • Materiale: Resistente
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Industriale
  • Design: Robusto
  • Uso: Ambienti a rischio

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP KR-M 16X1,5 ATEX PLUS BK, un prodotto progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio. Realizzato in materiale resistente, questo connettore è ideale per applicazioni industriali che richiedono conformità alle normative ATEX. Il suo design robusto e la finitura nera lo rendono non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole. Scegli SKINTOP per una soluzione di alta qualità e prestazioni elevate nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP KR-M 16X1,5 ATEX PLUS BK, un prodotto progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio. Realizzato in materiale resistente, questo connettore è ideale per applicazioni industriali che richiedono conformità alle normative ATEX. Il suo design robusto e la finitura nera lo rendono non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole. Scegli SKINTOP per una soluzione di alta qualità e prestazioni elevate nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BK