›

SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BU

Cod. Rexel RR54115405
Cod. Produttore 54115405
Cod. EAN 4044773273977

Informazioni principali

  • Filettatura: M12x1.5
  • Protezione: ATEX
  • Resistenza a polvere e umidità
  • Materiali robusti e duraturi
  • Installazione sicura
  • Uso: ambienti esplosivi
  • Serie: KR-M
  • Applicazioni industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BU è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti, assicura la protezione dei cavi elettrici contro polvere e umidità, mantenendo al contempo la conformità alle normative ATEX. La filettatura metrico 12x1.5 facilita il montaggio, mentre il design robusto assicura una tenuta ottimale e lunga durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BU