› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115205
Cod. Produttore 54115205
Cod. EAN 4044773335750

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Certificazione ATEX
  • Materiale: Resistente
  • Finitura: Nera
  • Serie: KR-M
  • Filettatura: 12X1,5
  • Uso: Ambienti a rischio

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP KR-M 12X1,5 ATEX PLUS BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio. Realizzato in materiale resistente, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche in condizioni critiche. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre le specifiche ATEX assicurano conformità alle normative di sicurezza. Scegliere SKINTOP significa optare per prestazioni superiori e protezione avanzata in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il SKINTOP KR-M 12X1,5 ATEX PLUS BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio. Realizzato in materiale resistente, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche in condizioni critiche. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre le specifiche ATEX assicurano conformità alle normative di sicurezza. Scegliere SKINTOP significa optare per prestazioni superiori e protezione avanzata in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BK