› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP K-M 63X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115270
Cod. Produttore 54115270
Cod. EAN 4044773335255

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Nero
  • Certificazione: ATEX
  • Dimensioni: 63X1.5
  • Ambienti: Atmosfere esplosive
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP K-M 63X1,5 ATEX PLUS BK, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche resistenza e durabilità. Con la certificazione ATEX, è ideale per applicazioni in atmosfere esplosive, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP K-M 63X1,5 ATEX PLUS BK, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche resistenza e durabilità. Con la certificazione ATEX, è ideale per applicazioni in atmosfere esplosive, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP K-M 63X1.5 ATEX PLUS BK