› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP K-M 50X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115260
Cod. Produttore 54115260
Cod. EAN 4044773335279

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP K-M
  • Dimensioni: 50x1,5 mm
  • Protezione: ATEX PLUS
  • Colore: Nero
  • Uso: Ambientie esplosivi
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Elettriche
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP K-M 50X1,5 ATEX PLUS BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione superiore. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale. Scegli SKINTOP K-M per un connubio perfetto di funzionalità e design, un must per chi cerca prestazioni elevate in situazioni critiche. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP K-M 50X1,5 ATEX PLUS BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione superiore. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale. Scegli SKINTOP K-M per un connubio perfetto di funzionalità e design, un must per chi cerca prestazioni elevate in situazioni critiche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP K-M 50X1.5 ATEX PLUS BK