›

SKINTOP K-M 40X1.5 ATEX PLUS BU

Cod. Rexel RR54115450
Cod. Produttore 54115450
Cod. EAN 4044773273687

Informazioni principali

  • Filettatura: 40x1.5 mm
  • Protezione: ATEX
  • Materiale: resistente
  • Finitura: blu Plus
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Protezione da: polvere e umidità
  • Montaggio: semplice e stabile
  • Serie: SKINTOP K-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP K-M 40X1.5 ATEX PLUS BU è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la conformità alle normative ATEX per aree a rischio di esplosione. La filettatura metrica 40x1.5 permette un montaggio semplice e stabile, mentre la finitura blu identifica la versione Plus, ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. Questo componente è essenziale per installazioni elettriche che richiedono protezione e robustezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP K-M 40X1.5 ATEX PLUS BU