›

SKINTOP K-M 40X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115250
Cod. Produttore 54115250
Cod. EAN 4044773335293

Informazioni principali

  • Filettatura: M 40x1.5
  • Protezione: ATEX
  • Materiale: resistente
  • Uso: ambienti industriali
  • Resistente a: polvere e umidità
  • Installazione: facile
  • Serie: SKINTOP K-M
  • Applicazioni: sicurezza elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP K-M 40X1.5 ATEX PLUS BK è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, conformandosi agli standard ATEX per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive. La filettatura M 40x1.5 facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, mentre il design robusto contribuisce a mantenere l'integrità del cablaggio elettrico in condizioni di lavoro impegnative. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP K-M 40X1.5 ATEX PLUS BK