› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP K-M 32X1.5 ATEX PLUS BU

Cod. Rexel RR54115440
Cod. Produttore 54115440
Cod. EAN 4044773273908

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: ATEX PLUS
  • Dimensioni: 32x1,5
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: ambienti esplosivi
  • Serie: SKINTOP K-M
  • Colore: blu (BU)

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP K-M 32X1,5 ATEX PLUS BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche in aree potenzialmente esplosive. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione ottimale, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Con il SKINTOP K-M, la tua installazione elettrica sarà sempre al sicuro. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP K-M 32X1,5 ATEX PLUS BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche in aree potenzialmente esplosive. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione ottimale, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Con il SKINTOP K-M, la tua installazione elettrica sarà sempre al sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP K-M 32X1.5 ATEX PLUS BU