›

SKINTOP K-M 25X1.5 ATEX PLUS BU

Cod. Rexel RR54115430
Cod. Produttore 54115430
Cod. EAN 4044773273922

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP K-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro filettatura: 25x1.5 mm
  • Certificazione: ATEX
  • Protezione: polvere e acqua
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: ambienti industriali
  • Installazione: ergonomica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP K-M 25X1.5 ATEX PLUS BU è un componente essenziale per la protezione e il fissaggio sicuro dei cavi in ambienti industriali. Progettato per garantire una tenuta ottimale, assicura resistenza alla polvere, all'acqua e a condizioni atmosferiche avverse, conforme alle normative ATEX per zone a rischio di esplosione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e affidabilità nel tempo, facilitando l'installazione grazie alla sua struttura ergonomica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e performance elevate.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP K-M 25X1.5 ATEX PLUS BU