› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP K-M 25X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115230
Cod. Produttore 54115230
Cod. EAN 4044773335651

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP K-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Dimensioni: 25x1,5 mm
  • Certificazione: ATEX
  • Colore: nero
  • Uso: ambienti pericolosi
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP K-M 25X1,5 ATEX PLUS BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti critici. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni in zone pericolose, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua colorazione nera aggiunge un tocco di eleganza, mentre la compatibilità con standard ATEX lo rende perfetto per l'uso in situazioni ad alto rischio. Scegli SKINTOP K-M per la tua prossima installazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP K-M 25X1,5 ATEX PLUS BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti critici. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni in zone pericolose, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua colorazione nera aggiunge un tocco di eleganza, mentre la compatibilità con standard ATEX lo rende perfetto per l'uso in situazioni ad alto rischio. Scegli SKINTOP K-M per la tua prossima installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP K-M 25X1.5 ATEX PLUS BK