› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP K-M 16X1.5 ATEX PLUS BU

Cod. Rexel RR54115410
Cod. Produttore 54115410
Cod. EAN 4044773273960

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP K-M
  • Protezione: ATEX
  • Diametro: 16X1,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Zone a rischio
  • Installazione: Affidabile
  • Design: Robusto
  • Finitura: Elegante

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP K-M 16X1,5 ATEX PLUS BU è un componente essenziale per applicazioni elettriche in ambienti a rischio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce un'ottima protezione e sicurezza. La sua progettazione conforme agli standard ATEX lo rende ideale per l'uso in zone pericolose, assicurando un'installazione affidabile. Con un design robusto e una finitura elegante, il SKINTOP K-M è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in contesti critici. Descrizione del produttore: Il SKINTOP K-M 16X1,5 ATEX PLUS BU è un componente essenziale per applicazioni elettriche in ambienti a rischio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce un'ottima protezione e sicurezza. La sua progettazione conforme agli standard ATEX lo rende ideale per l'uso in zone pericolose, assicurando un'installazione affidabile. Con un design robusto e una finitura elegante, il SKINTOP K-M è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in contesti critici.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP K-M 16X1.5 ATEX PLUS BU