›

SKINTOP K-M 16X1.5 ATEX PLUS BK

Cod. Rexel RR54115210
Cod. Produttore 54115210
Cod. EAN 4044773335736

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP K-M
  • Filettatura: M16x1.5
  • Certificazione: ATEX
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Uso: Ambienti industriali
  • Sicurezza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP K-M 16X1.5 ATEX PLUS BK è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. La filettatura M16x1.5 consente un montaggio semplice e stabile, mentre la certificazione ATEX ne attesta l'idoneità per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP K-M 16X1.5 ATEX PLUS BK