› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU

Cod. Rexel RR54115400
Cod. Produttore 54115400
Cod. EAN 4044773273984

Informazioni principali

  • Tipo: SKINTOP K-M 12X1.5
  • Protezione: ATEX PLUS
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Ambientipericolosi
  • Serie: RR54115400
  • Filettatura: M 12x1,5
  • Resistenza: Condizioni estreme
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP K-M 12X1,5 ATEX PLUS BU è un componente essenziale per applicazioni in ambienti pericolosi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione affidabile e duratura. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni estreme, offrendo una soluzione sicura per il cablaggio elettrico. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in settori industriali. Scegli SKINTOP K-M per la tua sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il SKINTOP K-M 12X1,5 ATEX PLUS BU è un componente essenziale per applicazioni in ambienti pericolosi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione affidabile e duratura. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni estreme, offrendo una soluzione sicura per il cablaggio elettrico. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in settori industriali. Scegli SKINTOP K-M per la tua sicurezza e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU