›

SKINTOP INOX SC M 25

Cod. Rexel RR53806726
Cod. Produttore 53806726
Cod. EAN 4044777169108

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: Alta resistenza corrosione
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Dimensioni: M 25
  • Resistenza: Sollecitazioni meccaniche
  • Design: Compatto e robusto
  • Uso: Condizioni gravose
  • Serie: SKINTOP INOX SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP INOX SC M 25 è realizzato in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, assicura una protezione ottimale dei cavi contro sollecitazioni meccaniche e agenti esterni. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali e condizioni gravose, offrendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX SC M 25