› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP INOX SC M 20

Cod. Rexel RR53806724
Cod. Produttore 53806724
Cod. EAN 4044777168989

Informazioni principali

  • Dimensioni: M 20
  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: Alta resistenza
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: SKINTOP INOX
  • Design: Elegante e funzionale
  • Durata: Robusto e durevole
  • Ambienti: Impegnativi

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP INOX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inox, questo articolo è resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro fattori esterni, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con un design elegante e funzionale, il SKINTOP INOX si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Scegli un prodotto che unisce estetica e funzionalità. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP INOX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inox, questo articolo è resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro fattori esterni, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con un design elegante e funzionale, il SKINTOP INOX si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Scegli un prodotto che unisce estetica e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX SC M 20