› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP INOX-R M50X1.5

Cod. Rexel RR53806755
Cod. Produttore 53806755
Cod. EAN 4044777460878

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Filettatura: M50X1,5
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Precisa e sicura
  • Design: Robusto
  • Serie: SKINTOP INOX-R
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP INOX-R M50X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inossidabile, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua filettatura M50X1,5 assicura un'installazione sicura e precisa. Questo accessorio è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico. Con il suo design robusto e materiali premium, il SKINTOP INOX-R è la scelta ideale per ogni progetto. Descrizione del produttore: Il SKINTOP INOX-R M50X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inossidabile, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua filettatura M50X1,5 assicura un'installazione sicura e precisa. Questo accessorio è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico. Con il suo design robusto e materiali premium, il SKINTOP INOX-R è la scelta ideale per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX-R M50X1.5