› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP INOX-R M40X1,5 guarnizione acciaio inox resistente per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel RR53806754
Cod. Produttore 53806754
Cod. EAN 4044777141029

Informazioni principali

  • Dimensione: M40X1,5
  • Materiale: Acciaio inox
  • Serie: SKINTOP INOX-R
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica
  • Adattabilità: Perfetta
  • Finitura: Inox
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP INOX-R M40X1.5 è un pressacavo realizzato in acciaio inossidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile, è adatto per il fissaggio di cavi in ambienti industriali e condizioni difficili. La filettatura M40X1.5 assicura una perfetta compatibilità con i sistemi di cablaggio standard, offrendo protezione contro polvere e umidità. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici, combinando robustezza e funzionalità in un design compatto e performante. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP INOX-R M40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione M40X1,5 assicura una perfetta adattabilità e versatilità. Questo articolo è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico. Scegli SKINTOP INOX-R per un connubio di innovazione e robustezza.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX-R M40X1,5 guarnizione acciaio inox resistente per impianti elettrici professionali