›

SKINTOP INOX-R M32X1.5

Cod. Rexel RR53806753
Cod. Produttore 53806753
Cod. EAN 4044776567516

Informazioni principali

  • Filettatura: M32x1.5
  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza: Corrosione
  • Montaggio: Facile e standard
  • Serie: SKINTOP INOX-R
  • Uso: Passaggio cavi sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox SKINTOP INOX-R con filettatura M32x1.5, progettato per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata e sicurezza anche in ambienti difficili. Ideale per il passaggio sicuro di cavi elettrici, offre una tenuta ottimale contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dell'impianto. La filettatura standard facilita il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni. Un componente essenziale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata qualità e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX-R M32X1.5