› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP INOX-R M25X1.5

Cod. Rexel RR53806752
Cod. Produttore 53806752
Cod. EAN 4044776567509

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Filettatura: M25X1,5
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Durata: Alta
  • Serie: SKINTOP INOX-R
  • Uso: Progetti elettrici

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP INOX-R M25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nel campo elettrico. Realizzato in acciaio inox, questo connettore offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La sua precisione nella filettatura M25X1,5 assicura un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni industriali, il SKINTOP INOX-R è perfetto per chi cerca affidabilità e robustezza nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP INOX-R M25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nel campo elettrico. Realizzato in acciaio inox, questo connettore offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La sua precisione nella filettatura M25X1,5 assicura un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni industriali, il SKINTOP INOX-R è perfetto per chi cerca affidabilità e robustezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX-R M25X1.5