› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP INOX-R M20X1.5

Cod. Rexel RR53806751
Cod. Produttore 53806751
Cod. EAN 4044776567493

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Filettatura: M20x1,5
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile e sicura
  • Resistenza: Elevata
  • Design: Robusto
  • Durabilità: Alta
  • Serie: SKINTOP INOX-R

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP INOX-R M20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inox, questo articolo offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La filettatura M20X1,5 assicura un'installazione facile e sicura, mentre il design robusto lo rende perfetto per ambienti esigenti. Scegli il SKINTOP INOX-R per un connessione elettrica affidabile e di lunga durata. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP INOX-R M20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inox, questo articolo offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La filettatura M20X1,5 assicura un'installazione facile e sicura, mentre il design robusto lo rende perfetto per ambienti esigenti. Scegli il SKINTOP INOX-R per un connessione elettrica affidabile e di lunga durata.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX-R M20X1.5