› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP INOX-R M16X1.5

Cod. Rexel RR53806750
Cod. Produttore 53806750
Cod. EAN 4044776567486

Informazioni principali

  • Filettatura: M16X1,5
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Uso: Ambienti impegnativi
  • Serie: SKINTOP INOX-R
  • Connessione: Affidabile
  • Applicazione: Elettrica

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP INOX-R M16X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inossidabile, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La filettatura M16X1,5 assicura un'installazione facile e sicura, mentre il design robusto ne facilita l'uso in ambienti impegnativi. Scegli SKINTOP INOX-R per un connessione affidabile e duratura nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP INOX-R M16X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inossidabile, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La filettatura M16X1,5 assicura un'installazione facile e sicura, mentre il design robusto ne facilita l'uso in ambienti impegnativi. Scegli SKINTOP INOX-R per un connessione affidabile e duratura nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX-R M16X1.5