› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP INOX-R M12X1.5

Cod. Rexel RR53806749
Cod. Produttore 53806749
Cod. EAN 4044776711889

Informazioni principali

  • Filettatura: M12X1,5
  • Materiale: Acciaio inox
  • Resistenza alla corrosione: Alta
  • Applicazioni: Ambienti difficili
  • Connessione: Sicura e resistente
  • Serie: INOX-R
  • Compatibilità: Dispositivi elettrici
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP INOX-R M12X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e resistente. Realizzato in acciaio inox, offre durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La filettatura M12X1,5 assicura una perfetta compatibilità con vari dispositivi elettrici. Questo componente è essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP INOX-R M12X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e resistente. Realizzato in acciaio inox, offre durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La filettatura M12X1,5 assicura una perfetta compatibilità con vari dispositivi elettrici. Questo componente è essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX-R M12X1.5