› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP INOX NPT 3/4

Cod. Rexel RR53806781
Cod. Produttore 53806781
Cod. EAN 4044777281282

Informazioni principali

  • Dimensione: 3/4 pollici
  • Materiale: Acciaio inox
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Design: Robusto e funzionale
  • Serie: SKINTOP INOX
  • Durata: Alta nel tempo
  • Uso: Accessori elettrici

Descrizione del prodotto

Presentiamo lo SKINTOP INOX NPT 3/4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inossidabile, questo accessorio offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La sua dimensione di 3/4 pollici lo rende ideale per diverse applicazioni industriali. Con un design robusto e funzionale, lo SKINTOP INOX è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Presentiamo lo SKINTOP INOX NPT 3/4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inossidabile, questo accessorio offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La sua dimensione di 3/4 pollici lo rende ideale per diverse applicazioni industriali. Con un design robusto e funzionale, lo SKINTOP INOX è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX NPT 3/4