› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP INOX M50X1.5

Cod. Rexel RR53806745
Cod. Produttore 53806745
Cod. EAN 4044777460830

Informazioni principali

  • Filettatura: M50X1,5
  • Materiale: Acciaio inox
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Installazione: Semplice e affidabile
  • Applicazioni: Ambienti impegnativi
  • Serie: SKINTOP INOX
  • Durata: Robustezza garantita
  • Uso: Connessione sicura

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP INOX M50X1,5 è un elemento fondamentale per le applicazioni elettriche, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e robustezza, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Con una filettatura di M50X1,5, questo prodotto si adatta perfettamente a vari sistemi, assicurando un'installazione semplice e affidabile. Scegli SKINTOP INOX per prestazioni elevate e qualità superiore nel tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP INOX M50X1,5 è un elemento fondamentale per le applicazioni elettriche, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e robustezza, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Con una filettatura di M50X1,5, questo prodotto si adatta perfettamente a vari sistemi, assicurando un'installazione semplice e affidabile. Scegli SKINTOP INOX per prestazioni elevate e qualità superiore nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX M50X1.5