› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP INOX M40X1.5

Cod. Rexel RR53806744
Cod. Produttore 53806744
Cod. EAN 4044777141012

Informazioni principali

  • Dimensione: M40X1,5
  • Materiale: Acciaio inox
  • Resistenza: Corrosione
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Cavi sicuri
  • Durata: Elevata
  • Serie: SKINTOP INOX
  • Uso: Commerciale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP INOX M40X1,5 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La sua dimensione M40X1,5 lo rende ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando prestazioni eccellenti in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il SKINTOP INOX M40X1,5 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La sua dimensione M40X1,5 lo rende ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando prestazioni eccellenti in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP INOX M40X1.5