Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53806743
Cod. Produttore
53806743
Cod. EAN
4044776567479

Informazioni di prodotto

SKINTOP INOX M32x1,5
Il SKINTOP INOX M32X1,5 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua filettatura M32X1,5 garantisce un'installazione sicura e precisa, contribuendo a una gestione efficiente dei cavi. Questo prodotto combina eleganza e funzionalità, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nelle soluzioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP INOX M32X1,5 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua filettatura M32X1,5 garantisce un'installazione sicura e precisa, contribuendo a una gestione efficiente dei cavi. Questo prodotto combina eleganza e funzionalità, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nelle soluzioni elettriche.

senza alogeni

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

SKINTOP INOX M32x1,5 passacavi acciaio inox resistente per installazioni elettriche industriali e commerciali