Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53806739
Cod. Produttore
53806739
Cod. EAN
4044776711872

Informazioni di prodotto

SKINTOP INOX M12x1,5
Guaina di protezione in acciaio inox SKINTOP con filettatura M12x1.5, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza alla corrosione e lunga durata. La filettatura precisa assicura un montaggio stabile, mentre il materiale in acciaio inox offre robustezza e affidabilità anche in ambienti gravosi. Adatto per l’uso con cavi elettrici di varie dimensioni, contribuisce a mantenere l’integrità del sistema elettrico proteggendo i cavi da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP INOX M12X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in acciaio inox, questo componente offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La sua filettatura M12X1,5 assicura una perfetta compatibilità con una vasta gamma di applicazioni elettriche. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e materiali di prima scelta, il SKINTOP INOX è la scelta perfetta per ogni progetto.

senza alogeni

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

SKINTOP INOX M12X1,5 pressacavo acciaio inox resistente corrosione per impianti elettrici