›

SKINTOP HYGIENIC M25X1.5

Cod. Rexel RR53105130
Cod. Produttore 53105130
Cod. EAN 4044776767428

Informazioni principali

  • Filettatura: M25x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industria alimentare
  • Applicazioni: Settore farmaceutico
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: SKINTOP HYGIENIC
  • Standard igienici: Elevati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP HYGIENIC M25X1.5 è un pressacavo progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambienti che richiedono elevati standard di igiene. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità delle connessioni elettriche. La filettatura M25x1.5 facilita il montaggio, offrendo una soluzione versatile per applicazioni elettriche in settori come l'industria alimentare e farmaceutica, dove la pulizia e la sicurezza sono fondamentali.

Caratteristiche tecniche

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP HYGIENIC M25X1.5