›

SKINTOP HYGIENIC M20X1.5

Cod. Rexel RR53105120
Cod. Produttore 53105120
Cod. EAN 4044777143252

Informazioni principali

  • Filettatura: M20X1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Ambienti igienici
  • Installazione: Facile e sicura
  • Uso: Industriale e sanitario
  • Serie: SKINTOP HYGIENIC
  • Funzione: Pressacavo affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINTOP HYGIENIC M20X1.5 è una pressacavo progettata per garantire una tenuta sicura e affidabile in ambienti che richiedono elevati standard di igiene. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è fondamentale mantenere l'integrità delle connessioni. La filettatura M20X1.5 facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei cavi in contesti industriali e sanitari.

Caratteristiche tecniche

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP HYGIENIC M20X1.5