›

SKINTOP HYGIENIC M16X1.5

Cod. Rexel RR53105110
Cod. Produttore 53105110
Cod. EAN 4044776767411

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Industria alimentare
  • Materiali: Resistenti e conformi
  • Standard: Igienici elevati
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: SKINTOP HYGIENIC
  • Uso: Ambienti critici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP HYGIENIC M16X1.5 è progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità nelle applicazioni elettriche, con particolare attenzione all'igiene. La sua filettatura M16x1.5 assicura un montaggio preciso e sicuro, ideale per ambienti che richiedono standard igienici elevati come l'industria alimentare e farmaceutica. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative di settore, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in condizioni critiche.

Caratteristiche tecniche

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP HYGIENIC M16X1.5