›

SKINTOP HYGIENIC M12X1.5

Cod. Rexel RR53105100
Cod. Produttore 53105100
Cod. EAN 4044777092314

Informazioni principali

  • Filettatura: M12x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Applicazione: Ambient igienici
  • Installazione: Precisa e stabile
  • Uso: Industriale robusto
  • Normative: Conforme igieniche
  • Serie: SKINTOP HYGIENIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP HYGIENIC M12X1.5 è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in ambienti che richiedono elevati standard di igiene. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dei cavi elettrici. La filettatura M12x1.5 consente un'installazione precisa e stabile, ideale per applicazioni industriali in cui la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Questo componente è perfetto per sistemi elettrici che necessitano di soluzioni robuste e conformi alle normative igieniche.

Caratteristiche tecniche

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP HYGIENIC M12X1.5