›

SKINTOP GMP-HF-M 20X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53119225
Cod. Produttore 53119225
Cod. EAN 4044778379469

Informazioni principali

  • Serie: GMP-HF-M
  • Diametro: 20X1,5 mm
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Finitura: elegante e professionale
  • Durabilità: elevata
  • Affidabilità: garantita

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP GMP-HF-M 20X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo componente è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La finitura di colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e professionale. Ideale per chi cerca affidabilità e durabilità, questo prodotto rappresenta la scelta perfetta per le tue esigenze di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP GMP-HF-M 20X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo componente è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La finitura di colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e professionale. Ideale per chi cerca affidabilità e durabilità, questo prodotto rappresenta la scelta perfetta per le tue esigenze di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

SKINTOP GMP-HF-M 20X1.5 RAL 9005 BK