›

SKINTOP GMP-HF-M 16X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53119215
Cod. Produttore 53119215
Cod. EAN 4044778379452

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1.5
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale e impianti
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Serie: GMP-HF-M
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-HF-M 16X1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. La finitura RAL 9005 nero conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti. Questo componente assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dei collegamenti elettrici e facilitando l'installazione grazie alla sua filettatura M16x1.5.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

SKINTOP GMP-HF-M 16X1.5 RAL 9005 BK