›

SKINTOP GMP-GL PG 9 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53019011
Cod. Produttore 53019011
Cod. EAN 4044773157437

Informazioni principali

  • Materiale: resistente
  • Finitura: RAL 7035 grigio
  • Tenuta: stagna
  • Resistenza: meccanica
  • Applicazioni: industriali/civili
  • Installazione: sicura
  • Serie: GMP-GL
  • Tipo: PG 9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 9 è realizzato in materiale resistente con finitura RAL 7035 grigio chiaro, ideale per garantire una protezione affidabile dei cavi elettrici. Progettato per un'installazione sicura, assicura tenuta stagna e resistenza meccanica, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all'utilizzo in diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione duratura e di qualità per la gestione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 9 RAL 7035 LGY