›

SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53019001
Cod. Produttore 53019001
Cod. EAN 4044773157499

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Diametro filettatura: PG 7
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Facile e rapida
  • Dimensioni: Compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 7 è realizzato in materiale resistente e di colore grigio chiaro RAL 7035, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei cavi elettrici. Progettato per l'utilizzo in impianti elettrici, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità dei collegamenti. La sua struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono un componente affidabile per applicazioni industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7035 LGY