›

SKINTOP GMP-GL PG 48 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53019290
Cod. Produttore 53019290
Cod. EAN 4044773183139

Informazioni principali

  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: GMP-GL
  • Tipo: connettore
  • Diametro PG: 48
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: facile
  • Protezione: ambientale elevata
  • Uso: applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 48, un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente e durevole, questo prodotto si distingue per il suo elegante colore nero RAL 9005. Perfetto per una vasta gamma di utilizzi, il SKINTOP GMP-GL PG 48 offre una soluzione affidabile e sicura per le tue esigenze di connessione. La sua progettazione innovativa assicura facilità di installazione e un'ottima protezione contro le sollecitazioni ambientali. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 48, un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente e durevole, questo prodotto si distingue per il suo elegante colore nero RAL 9005. Perfetto per una vasta gamma di utilizzi, il SKINTOP GMP-GL PG 48 offre una soluzione affidabile e sicura per le tue esigenze di connessione. La sua progettazione innovativa assicura facilità di installazione e un'ottima protezione contro le sollecitazioni ambientali.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 48 RAL 9005 BK