› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP GMP-GL PG 48 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53019091
Cod. Produttore 53019091
Cod. EAN 4044773183245

Informazioni principali

  • Serie: GMP-GL
  • Colore: RAL 7035 LGY
  • Materiale: Resistente
  • Tipo: PG 48
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Elegante
  • Durabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 48, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo articolo presenta un elegante colore RAL 7035 GY, perfetto per ambienti moderni. La sua costruzione assicura durabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con SKINTOP, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e design, soddisfacendo le esigenze più elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 48, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo articolo presenta un elegante colore RAL 7035 GY, perfetto per ambienti moderni. La sua costruzione assicura durabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con SKINTOP, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e design, soddisfacendo le esigenze più elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 48 RAL 7035 LGY