› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53019280
Cod. Produttore 53019280
Cod. EAN 4044773183146

Informazioni principali

  • Serie: GMP-GL
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Tipo: PG 42
  • Materiale: Durevole
  • Uso: Connessione elettrica
  • Finitura: Elegante
  • Applicazioni: Professionali
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale durevole, questo componente è ideale per applicazioni elettriche e offre una finitura elegante in nero. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli SKINTOP per prestazioni eccezionali e un design che si integra perfettamente in ogni ambiente. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale durevole, questo componente è ideale per applicazioni elettriche e offre una finitura elegante in nero. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli SKINTOP per prestazioni eccezionali e un design che si integra perfettamente in ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 9005 BK