›

SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53019081
Cod. Produttore 53019081
Cod. EAN 4044773183276

Informazioni principali

  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: Pressacavo SKINTOP GMP-GL
  • Misura: PG 42
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: GMP-GL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 42 in colore grigio chiaro RAL 7035 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti. La sua struttura è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo facilità di installazione e durata nel tempo. Questo accessorio elettrico è indispensabile per una gestione ordinata e sicura dei cablaggi, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 7035 LGY